曜日別特売
095-525 三方袋 NBシリーズ メイワパックス 63916547

095-525 三方袋 NBシリーズ メイワパックス 63916547
095-525 三方袋 NBシリーズ メイワパックス 63916547

三方袋 NBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)
アズワン品番65-9875-15
65-9875-15
65-9875-01
65-9875-07
65-9875-08
65-9875-10
65-9875-11
65-9875-14
65-9875-17
65-9875-19
65-9875-20
65-9875-21
65-9875-23
65-9875-24
65-9874-91
65-9874-92
65-9874-93
65-9874-96
65-9874-97
65-9874-99
65-9875-02
65-9875-03
65-9875-05
65-9875-06
65-9875-09
65-9875-25
65-9875-27
65-9875-28
65-9875-30
65-9875-32
内容量1ケース(2000枚)注文コード63916547品番095-525
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

リング包装に適した5mmシールです経済的な真空包装、ノンボイルタイプです
真空包装に適し、優れた低温(-20℃)性
この商品は5mmシールで、リング包装にも適しています

仕様●サイズ:160×330mm●重量:7.18gアズワン品番65-9875-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする