コノエ
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(21個)
1パック(25個)
1パック(24個)
1パック(21個)
1パック(22個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(9個)
ねじ径(mm)
6
4
5
6
8
長さ(mm)
10
8
10
12
15
20
25
30
ねじピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
1.25
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(21個)
注文コード
63919513
品番
M773-0610
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質
SCM435
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
1
ねじ径(mm)
6
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴