曜日別特売
- ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ モノタロウ 63920186

※使用例(シートカバー別売 注文コード:38291321、71173699)

- ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ モノタロウ 63920186
- ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ モノタロウ 63920186
- ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ モノタロウ 63920186
- ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ モノタロウ 63920186
モノタロウ

ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ

(60件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(250枚×2箱)
内容量1セット(250枚×2箱)注文コード63920186品番-
販売価格(税込)¥9,568定期注文特価(税込)¥8,798
販売価格(税別)
8,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
7,998(税別)

ポリ製のカバーでハンドルを養生するのに便利です。
ゴム入り。

用途自動車整備時、販売車、展示車などの養生用に。厚さ(mm)0.015材質LDPE種別乗用車用
注意
※この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないでください。
※一時的な養生用シートとしてご使用ください。
※ポリエチレン素材のため、火のそばに置かないでください。
※購入後1年を経過した商品はゴムが劣化し切れやすくなるので早めに使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-01
用途: カバー
福岡愛宕自動車自動車・二輪車・自転車関連業

薄くなり過ぎて、使いにくい
以前のものが、良い
品質がかなり劣化しており、すぐに外れてしまう

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
用途に合わせて厚手のものもご用意しておりますのでよろしければご利用ください。
https://www.monotaro.com/g/04616240/

2024-09-24
用途: 車預かり時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くて良いのですが、薄すぎて乗り降りを繰り返すと頭の方からすぐ破れていきます。ビニール同士がくっついて離れず破れてすててしまうことも多々あります。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
用途に合わせて厚手のものもご用意しておりますのでよろしければご利用ください。
https://www.monotaro.com/g/04616240/

対象商品 : 38291312
2023-10-18
用途: 車輛の清掃後、カバーを被せ海外に出荷する。
メヘラントレーディング有限会社

とても使いやすく、ほんの少しノサービスですが、お客様にも好印象の様です。

対象商品 : 38291312
2023-02-21
用途: 自動車販売、展示又は修理の時
office k自動車・二輪車・自転車関連業

展示状態のみならず整備の時にハンドルを触っても汚れないのがとても助かる。清潔感があって見た目もいいので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38291312
2022-10-31
用途: 預かり車両の汚れ防止

短時間の車両お預りの際に、ローコストなので気にせず使用できますし、どの車にも、ある程度ちゃんとフィットしてくれるので、良いです。

対象商品 : 38291312
2022-12-17
用途: 御客様の車のハンドルを 汚さない様にします
有限会社ベイトゥリー自動車・二輪車・自転車関連業

数回使用すると緩くなりますが  2,3回ならば使えます
作業者の手が汚い時にハンドル触られるのが 御客様は嫌がるので助かります
最初 ビニール広げる時が 難しいです。  でも数年使ってます

対象商品 : 38291312
2021-08-20
用途: 内装クリーニング時
株式会社カーコンシェルジュ善サービス業

非常に役立っております。
出来ればロットの多いものがあればありがたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

お客様からのご要望にお応えして1セット(250枚×2箱)も商品化を行いました。
注文コードは「63920186」となります。
よろしくお願いします。

対象商品 : 38291312
2022-08-13
用途: お預かり車両の入庫時に使用。

安価でいいと思い購入しました。コストを気にせず気兼ねなく使えるのでお客様へのアピールには有効ですが、少し薄すぎで装着したまま運転するのには不向きだと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
下記厚みが30μの商品もございますので是非ご利用ください。
https://www.monotaro.com/g/04616240/

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする