曜日別特売
パールホワイト スメルトヘッド プラス 3/4oz Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 63923679

パールホワイト スメルトヘッド プラス 3/4oz Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 63923679
パールホワイト スメルトヘッド プラス 3/4oz Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス) 63923679

スメルトヘッド プラス 3/4oz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個パールホワイト注文コード63923679品番パールホワイト
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

【それぞれのセッティングの特徴】 1)ブレード装着状態(パッケージングの状態):キャスティングで投げて巻く横の釣り、バーチカルジギングのリフト&フォールでの使用に向いています。タイラバのように垂直に巻き上げるような釣法はスイム姿勢のバランスが上手く取れないため苦手です。2)ブレード非装着:キャスティングでもバーチカルジギングでも使用可能。垂直巻き上げで使いたい時はブレード無しがオススメです。ピンテール系のソフトベイトと合わせる事によってダートアクションを発生させられますので、ワインド系の釣りも可能になります。3)トリプルフック装着:ブレードを外してトリプルフック装着が可能です。フックアップ率を向上させたい時に。

用途【キャスティング、バーチカルジギングなど、様々な使用方法が可能なスイムベイトヘッド】広大な水域、強い流れ、強風、うねり・・・そんなアングラーにとって過酷な状況下でもしっかりルアーをコントロールできる事。このスメルトヘッドプラスは、通常サイズのジグヘッドでは釣りにならないような状況下でもしっかり釣りができる性能を目指して開発が進められました。オリジナルスメルトヘッドではどうしても魚のところまでルアーを送り届けられなかったような状況、そんな時がこのスメルトヘッドプラスの出番です。スメルトヘッドの釣りの世界を大きく広げてくれるスメルトヘッドプラス、是非お試しください。パールホワイトサイズ3/4oz質量(g)21フックオリジナルフック#4/0入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする