GOAL(ゴール)
LX用 交換シリンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
シルバー(仕上げ記号:11)
シルバー(仕上げ記号:11)
ゴールド(仕上げ記号:21)
取付扉厚(mm)
29~43
29~43
33~43
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63925718
品番
GV-LX-5 11
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
付属品
【キー】3本
色
シルバー(仕上げ記号:11)
シリンダー
GVシリンダー
取付扉厚(mm)
29~43