GOAL(ゴール)
AD取替用 シリンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
色
シルバー(仕上げ記号:11)
注文コード
63925831
品番
V-AD 5 11 (2個同一キー)
参考基準価格(税別)
¥17,540
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【キー】6本
色
シルバー(仕上げ記号:11)
刻印
【シルバー】33.6
シリンダー
V-18シリンダー
取付扉厚(mm)
30~43