曜日別特売
FX75920 男女共用 フルフードキャップ 清涼 ホワイト FX75920シリーズ サンエス 63925866

FX75920 男女共用 フルフードキャップ 清涼 ホワイト FX75920シリーズ サンエス 63925866
FX75920 男女共用 フルフードキャップ 清涼 ホワイト FX75920シリーズ サンエス 63925866
FX75920 男女共用 フルフードキャップ 清涼 ホワイト FX75920シリーズ サンエス 63925866
FX75920 男女共用 フルフードキャップ 清涼 ホワイト FX75920シリーズ サンエス 63925866

男女共用 フルフードキャップ 清涼 ホワイト FX75920シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●素材:ポリエステル100%●カラー:C/#11ホワイト●サイズ:L●頭周り(天井部の寸法):64cm●清涼●毛髪混入防止●速乾注文コード63925866品番FX75920
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

メガネ穴付フルフードキャップにマスク留めがついた高機能キャップ
PPスナップが昇りになっているので顔を包み込むようにおおいスキ間をなくします。またユニフォームの衿スレを防止します。

仕様●素材:ポリエステル100%●カラー:C/#11ホワイト●サイズ:L●頭周り(天井部の寸法):64cm●清涼●毛髪混入防止●速乾アズワン品番65-8761-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする