SUGICO(スギコ)
18-8 ゆでものザル(16メッシュ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-2413-91
67-2413-91
67-2413-92
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63927309
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ180×H93mm●重量:200g●柄長150mm●アミ・線径:0.37×16メッシュ、ハンドル:Φ4.5mm、足リング:Φ3mm●コード番号:AB2200
アズワン品番
67-2413-91