曜日別特売
EK-82 抗菌ステッキ 伸縮杖 EKシリーズ ケイホスピア 63928079

EK-82 抗菌ステッキ 伸縮杖 EKシリーズ ケイホスピア 63928079
EK-82 抗菌ステッキ 伸縮杖 EKシリーズ ケイホスピア 63928079
EK-82 抗菌ステッキ 伸縮杖 EKシリーズ ケイホスピア 63928079
EK-82 抗菌ステッキ 伸縮杖 EKシリーズ ケイホスピア 63928079

抗菌ステッキ 伸縮杖 EKシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番65-8885-35注文コード63928079品番EK-82
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

金属イオンの無機系抗菌剤『バクテキラー』をグリップ樹脂に配合。菌に対し優れた抗菌効果を発揮します。
シャフトとの接続部分を細くしたスリムネック構造にする事で長時間のご使用で指の間が痛くならない様考慮いたしました。
10段階の長さ調節が可能で身長136センチ~182センチの幅広い方にご使用頂けます。
安心安全SG適合品。

仕様●素材:グリップ/PP、TPR、シャフト/アルミ合金、先ゴム/合成ゴム●重量:約270グラム●長さ:71~94センチ●適応身長:136~182センチ●シャフト上径:19mm、シャフト下径:16mm●原産国:台湾アズワン品番65-8885-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする