曜日別特売
HC-113 耐熱ガラス浅型漬けおき容器 パール金属 63928125

 

HC-113 耐熱ガラス浅型漬けおき容器 パール金属 63928125
HC-113 耐熱ガラス浅型漬けおき容器 パール金属 63928125
HC-113 耐熱ガラス浅型漬けおき容器 パール金属 63928125

耐熱ガラス浅型漬けおき容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)1
内容量1個注文コード63928125品番HC-113
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

耐熱ガラス製の冷凍、冷蔵可能な保存容器です。
下ごしらえから保存まで、幅広く使えます。
浅型なので、肉や魚に味が染み込みやすく、漬けおき容器にぴったりです。
バットとしても使えます。
ニオイ移り・色移りがしにくく、耐食性・耐酸性にも優れているので、保存にも最適です。
冷蔵庫の中でも中身が一目でわかります。
蓋を外せば電子レンジやオーブンでの料理にも利用できるほか、食洗器や乾燥機にも対応しているので、後片付けも簡単です。

材質耐熱ガラス製器具(耐熱温度差:120℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)質量(g)810容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×160×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする