曜日別特売
A12x25x70x6 超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート) 63928500

代表画像

A12x25x70x6 超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート) 63928500
A12x25x70x6 超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート) 63928500

超硬ロータリーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(mm)6
刃径(mm)12
形状円筒
刃長(mm)25
内容量1本注文コード63928500品番A12x25x70x6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。

用途
バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質YG7形状円筒全長(mm)70刃長(mm)25シャンク径(mm)6刃径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする