曜日別特売
07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859

07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859
07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859
07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859
07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859
07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859
07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859
07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859
07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859
07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859
07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859
07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859
07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859
07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859
07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859
07-633/BK/L JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット コミネ 63928859

JK-633 エニグマG2ヒートレギュレートジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード63928859品番07-633/BK/L
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

最適な温度をキープするOutlast(R)ライニングを採用した、ウインタージャケットのフラッグシップモデル。
胸・肩・ひじ・背中には、CE規格レベル2認証を取得したENIGMA G2ソフトプロテクターを標準装備。
磁石で簡単に着脱できるネックゲイターを備え、首元の防寒性も向上。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・エアベンチレーション機能
・運動性を高める立体裁断
・着脱可能なインナー標準装備
・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備
・アウトラスト:Outlastは、NASAのために開発された温度調節素材で、体表面の温度変化に応じて熱を吸収・番熱・放出し、快適な温度を保つ機能を持っています。
・タイプBコネクションジッパー:タイプBコネクションジッパー装備するジャケットまたはパンツと接続可能(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)
・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
・CE規格 EN1621-2 レベル2:背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター
・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター
材質【outshell】nylon (PU laminated), polyurethane 【lining】polyesterブラックサイズLプロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする