曜日別特売
07-638/BASALT GY/2XL JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム コミネ 63929681

07-638/BASALT GY/2XL JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム コミネ 63929681
07-638/BASALT GY/2XL JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム コミネ 63929681
07-638/BASALT GY/2XL JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム コミネ 63929681
07-638/BASALT GY/2XL JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム コミネ 63929681
07-638/BASALT GY/2XL JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム コミネ 63929681
07-638/BASALT GY/2XL JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム コミネ 63929681
07-638/BASALT GY/2XL JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム コミネ 63929681
07-638/BASALT GY/2XL JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム コミネ 63929681
07-638/BASALT GY/2XL JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム コミネ 63929681
07-638/BASALT GY/2XL JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム コミネ 63929681

JK-638 エニグマG2ウインタージャケット-クオンタム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ2XL
バサルトグレー
内容量1着注文コード63929681品番07-638/BASALT GY/2XL
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

充実の機能でロングシーズン着用可能なウインタージャケット。
胸・肩・肘にはCEレベル2のENIGMA G2ソフトプロテクターを標準装備し、背中にはEVAパッドを内蔵。
夜間の視認性を高めるリフレクターや、乗車姿勢がとりやすい3Dパターンを採用。
着脱可能な保温ライナーと前後のベンチレーションで、気温に合わせた調整が可能。
スウェット地のフードは着脱式で、パーカとジャケット、2通りのスタイルに対応。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・エアベンチレーション機能
・運動性を高める立体裁断
・ロングシーズン着用可能
・着脱可能なインナー標準装備
・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備
・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター
・CE EN13594:2015:CE規格基準EN13594:2015の認証を取得
材質【outshell】polyester 【lining】polyester 【thermal liner】polyesterバサルトグレーサイズ2XLプロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする