曜日別特売
06-859/BK/L GK-859 プロテクトウインターグローブ-ランパート コミネ 63930277

06-859/BK/L GK-859 プロテクトウインターグローブ-ランパート コミネ 63930277
06-859/BK/L GK-859 プロテクトウインターグローブ-ランパート コミネ 63930277
06-859/BK/L GK-859 プロテクトウインターグローブ-ランパート コミネ 63930277
06-859/BK/L GK-859 プロテクトウインターグローブ-ランパート コミネ 63930277
06-859/BK/L GK-859 プロテクトウインターグローブ-ランパート コミネ 63930277
06-859/BK/L GK-859 プロテクトウインターグローブ-ランパート コミネ 63930277
06-859/BK/L GK-859 プロテクトウインターグローブ-ランパート コミネ 63930277
06-859/BK/L GK-859 プロテクトウインターグローブ-ランパート コミネ 63930277
06-859/BK/L GK-859 プロテクトウインターグローブ-ランパート コミネ 63930277
06-859/BK/L GK-859 プロテクトウインターグローブ-ランパート コミネ 63930277

GK-859 プロテクトウインターグローブ-ランパート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1双注文コード63930277品番06-859/BK/L
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

冷たい風を防ぎ、保温性に優れたウインターグローブ。
優れた保温性を持つ3M(TM)シンサレート(TM)を採用し、ナックルプロテクター内蔵。
冷たい風の侵入を防ぐエクストラリブニットインナーを装備。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備
・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
・シンサレート:住友3Mの保温力に優れる内締マテリアル。
・カーボン:・主にグローブのプロテクターに使用。カーボン繊維が強度を高めている。
・ハイポーラ:防水フィルム。防風性が高く主に冬用グローブに使用。
材質【outshell】nylon, polyester, neoprene, polyurethane 【liniing】polyester 【insulation】polyester 【membrane】HiPORA(R)ブラックサイズLプロテクターknuckle・palm
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする