06-861/BK GY/3XL GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ コミネ 63930776

06-861/BK GY/3XL GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ コミネ 63930776
06-861/BK GY/3XL GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ コミネ 63930776
06-861/BK GY/3XL GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ コミネ 63930776
06-861/BK GY/3XL GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ コミネ 63930776
06-861/BK GY/3XL GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ コミネ 63930776
06-861/BK GY/3XL GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ コミネ 63930776
06-861/BK GY/3XL GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ コミネ 63930776
06-861/BK GY/3XL GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ コミネ 63930776
06-861/BK GY/3XL GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ コミネ 63930776

GK-861 CE2ウインタグローブ-ブレイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3XL
ブラック/グレー
内容量1双注文コード63930776品番06-861/BK GY/3XL
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

CE規格レベル2認証を取得したナックルプロテクターを内蔵したウインターグローブ。
高性能透湿防水フィルムHiPORAを使用し、蒸れを解消し防寒性を向上。
厳しい冬の環境でも快適な着用感を提供。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備
・本革使用
・スマートティップ:指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
・ハイポーラ:防水フィルム。防風性が高く主に冬用グローブに使用。
・CE規格 EN13594 レベル2:拳プロテクターのCE規格基準EN13594(レベル2)を満たす
材質synthetic leather, polyester, goat leatherブラック/グレーサイズ3XLプロテクターknuckle
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする