07-939/BK/2XL PK-939 エニグマG2ゲルクッションオーバーパンツ コミネ 63931327

07-939/BK/2XL PK-939 エニグマG2ゲルクッションオーバーパンツ コミネ 63931327
07-939/BK/2XL PK-939 エニグマG2ゲルクッションオーバーパンツ コミネ 63931327
07-939/BK/2XL PK-939 エニグマG2ゲルクッションオーバーパンツ コミネ 63931327
07-939/BK/2XL PK-939 エニグマG2ゲルクッションオーバーパンツ コミネ 63931327

PK-939 エニグマG2ゲルクッションオーバーパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ2XL
内容量1着注文コード63931327品番07-939/BK/2XL
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

防風性と保温性に優れたソフトシェル素材を使用した冬用オーバーパンツ。
冷たい風があたる前面には中綿を配置し、走行中の冷えを軽減。
膝にはCE規格レベル2を取得した、柔軟性にも優れるENIGMA G2プロテクター、臀部には乗車時の負担を軽減するゲルクッションを内蔵。

用途
・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
・保温性を局める中綿入り
・防風仕様
・運動性を高める立体裁断
・膝にプロテクター標準装備
・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
材質【outshell】polyester 【lining】polyesterブラックサイズ2XLプロテクターknee (side:optional )
注意
※注意事項
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする