曜日別特売
MK-125 ミニかまど 尾上製作所 63935474

MK-125 ミニかまど 尾上製作所 63935474
MK-125 ミニかまど 尾上製作所 63935474
MK-125 ミニかまど 尾上製作所 63935474
MK-125 ミニかまど 尾上製作所 63935474
MK-125 ミニかまど 尾上製作所 63935474
MK-125 ミニかまど 尾上製作所 63935474
MK-125 ミニかまど 尾上製作所 63935474
MK-125 ミニかまど 尾上製作所 63935474

ミニかまど

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード63935474品番MK-125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

コンパクト収納!ラージメスティンに入ります。
固形燃料で簡単調理。
器具等の大きさに合わせて五徳の広さを調整できます。
固形燃料の大きさに合わせて受け皿の高さを2段階調整できます。
ホルダーを五徳として使用することで空気の流れが良くなり、燃焼効率が大幅にアップします。
収納袋付き。

仕様●組立サイズ(約):125×125×115mm●収納サイズ(約):125×125×65mm●重量(約):300g●個箱サイズ(約):130×130×75mm●生産国:日本アズワン品番65-8900-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする