曜日別特売
CAA019FQ1MWH BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M ホワイト BELKIN(ベルキン) 63938528

CAA019FQ1MWH BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M ホワイト BELKIN(ベルキン) 63938528
CAA019FQ1MWH BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M ホワイト BELKIN(ベルキン) 63938528
CAA019FQ1MWH BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M ホワイト BELKIN(ベルキン) 63938528
CAA019FQ1MWH BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M ホワイト BELKIN(ベルキン) 63938528
CAA019FQ1MWH BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M ホワイト BELKIN(ベルキン) 63938528

BoostCharge USB-A to Lightning ケーブル 1M ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63938528品番CAA019FQ1MWH
参考基準価格(税別)¥2,209販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

再生素材(PCR素材)を使用
優れたパフォーマンスや強度を維持しながら、二酸化炭素排出量を削減します。急速充電対応。
絡まりにくく、高耐久なケーブルで、従来のケーブルの25倍の強度を誇ります。
Lightningコネクタを搭載したiPhone 14またはそれ以前のモデル、iPadをわずか45分で0%から50%まで充電します。
iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電
ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減
Belkinの開発により、30万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐久可能
iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応
100%プラスチックフリーのパッケージ

ホワイト保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PCRワット数15W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする