ブラスト興業
カラーコーン H900ジャンボタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
内容量
1セット(10本)
1本
1セット(5本)
1セット(10本)
色
黄
赤
緑
青
黄
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
63939043
品番
CCY-900-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
H900タイプのカラーコーン。通常のコーンに比べ、背が20cm高いので目立ち度ばっちり。
用途
交通規制等
材質(本体)
PE
色
黄
デザイン
無地
種類
ジャンボ
高さ(mm)
900
質量(kg)
約2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーンバーを使用の際は、大リング付コーンバー をご使用ください。通常のリングですと引っ掛かりが浅く抜けてしまう場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る