玉虎堂製作所
18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-2445-93
67-2445-87
67-2445-88
67-2445-89
67-2445-90
67-2445-91
67-2445-92
67-2445-93
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63947076
品番
30.5cm ブルー
参考基準価格(税別)
¥9,820
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
特殊焼付塗装
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ305×H113mm●色:ブルー●板厚:0.7mm●コード番号:AB2854
アズワン品番
67-2445-93