曜日別特売
45.5cm ブルー 18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール ブルー 玉虎堂製作所 63947119

45.5cm ブルー 18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール ブルー 玉虎堂製作所 63947119
45.5cm ブルー 18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール ブルー 玉虎堂製作所 63947119

18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番67-2445-98
内容量1個注文コード63947119品番45.5cm ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,440

特殊焼付塗装
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ455×H175mm●色:ブルー●板厚:0.8mm●コード番号:AB2859アズワン品番67-2445-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする