曜日別特売
18cm イエロー 18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール イエロー 玉虎堂製作所 63947155

18cm イエロー 18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール イエロー 玉虎堂製作所 63947155
18cm イエロー 18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール イエロー 玉虎堂製作所 63947155

18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール イエロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-2446-03
内容量1個注文コード63947155品番18cm イエロー
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

特殊焼付塗装
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ182×H66mm●色:イエロー●板厚:0.6mm●コード番号:AB2863アズワン品番67-2446-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする