玉虎堂製作所
18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール イエロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
67-2446-09
67-2446-01
67-2446-02
67-2446-03
67-2446-04
67-2446-06
67-2446-07
67-2446-13
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63947207
品番
36.5cm イエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,240
特殊焼付塗装
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ365×H143mm●色:イエロー●板厚:0.8mm●コード番号:AB2869
アズワン品番
67-2446-09