玉虎堂製作所
18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール イエロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
67-2446-10
67-2446-01
67-2446-02
67-2446-03
67-2446-04
67-2446-06
67-2446-07
67-2446-13
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63947216
品番
40cm イエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,190
特殊焼付塗装
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ397×H155mm●色:イエロー●板厚:0.8mm●コード番号:AB2870
アズワン品番
67-2446-10