曜日別特売
30350000GR611 サンコーざる サンコー(三甲) 63947496

サンコーざる

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63947496品番30350000GR611
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ600×H218mm●内寸:Φ560×H200mm●大●色:グリーン●材質:ポリエチレン●コード番号:AB4365種別大 グリーンアズワン品番67-2446-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする