曜日別特売
P333 ミニスケール 中澤製作所 63949630

P333 ミニスケール 中澤製作所 63949630
P333 ミニスケール 中澤製作所 63949630
P333 ミニスケール 中澤製作所 63949630
P333 ミニスケール 中澤製作所 63949630

ミニスケール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63949630品番P333
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ポケットサイズで持ち運びに便利です。
0.01g単位で精密計量が可能です。
ステンレス製計量皿を採用しています。
バックライト・透明保護カバー付きです。
200gの分銅を使用して校正可能(分銅は付属しておりません)です。

仕様●秤量:200g●最小表示:0.01g●表示単位:g・tl・ct・oz●モード:計量・校正●皿サイズ:33×40mm●サイズ:42×75×15mm●電源:ボタン電池(CR2032)×1(試験用電池付属)アズワン品番65-8888-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする