曜日別特売
RR-S500G2-H 卓上型ガス炊飯器 αかまど炊き 涼厨 RR-Sシリーズ リンナイ 63950576

RR-S500G2-H 卓上型ガス炊飯器 αかまど炊き 涼厨 RR-Sシリーズ リンナイ 63950576
RR-S500G2-H 卓上型ガス炊飯器 αかまど炊き 涼厨 RR-Sシリーズ リンナイ 63950576
RR-S500G2-H 卓上型ガス炊飯器 αかまど炊き 涼厨 RR-Sシリーズ リンナイ 63950576
RR-S500G2-H 卓上型ガス炊飯器 αかまど炊き 涼厨 RR-Sシリーズ リンナイ 63950576

卓上型ガス炊飯器 αかまど炊き 涼厨 RR-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:566×506×H460mm●炊飯能力:3.6~9L(3.0~7.5kg)●ガス接続:Φ9.5(別売)●ガス種:LP●炊飯時間:約36分(洗米おき)●食数能力:110人●電源:単相100V●ガス消費量:10.2kw●重量:21kg●コード番号:AD7601注文コード63950576品番RR-S500G2-H
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

かまど炊きの技がプロ級の味を実現
ご飯のおいしさを追求したこだわりのマイコン制御炊飯器
LPG・13A・12Aのみの取り扱いになります。
連続スパーク点火
内釜フッ素
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:566×506×H460mm●炊飯能力:3.6~9L(3.0~7.5kg)●ガス接続:Φ9.5(別売)●ガス種:LP●炊飯時間:約36分(洗米おき)●食数能力:110人●電源:単相100V●ガス消費量:10.2kw●重量:21kg●コード番号:AD7601アズワン品番67-2477-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする