曜日別特売
S缶 IK 18-8調味缶 特中 IK(猪熊製作所) 63952308

IK 18-8調味缶 特中

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ72×H140mm●しお●容量:450cc●仕上:電解研磨●板厚:0.4mm●コード番号:AC0083注文コード63952308品番S缶
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ72×H140mm●しお●容量:450cc●仕上:電解研磨●板厚:0.4mm●コード番号:AC0083アズワン品番67-2425-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする