IK(猪熊製作所)
IK 18-8調味缶 ロング(アクリルフタ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ57×H118mm●しお●容量:220cc●仕上:電解研磨●板厚:0.4mm●コード番号:AC0101
注文コード
63952484
品番
S缶
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ57×H118mm●しお●容量:220cc●仕上:電解研磨●板厚:0.4mm●コード番号:AC0101
アズワン品番
67-2425-34