IK(猪熊製作所)
IK調味缶 穴無
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ72×H96mm●大●容量:280cc●仕上:電解研磨●板厚:0.4mm●コード番号:AC7818
注文コード
63952554
品番
大
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フタに穴がないので調味料以外の用途にもお使いいただけます。
※密閉容器にはなりません。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ72×H96mm●大●容量:280cc●仕上:電解研磨●板厚:0.4mm●コード番号:AC7818
アズワン品番
67-2425-42