IK(猪熊製作所)
IK調味缶 スーパージャンボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ82×H140mm●のり●仕上:電解研磨●容量:600cc●コード番号:AC7831
注文コード
63952667
品番
N缶
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ82×H140mm●のり●仕上:電解研磨●容量:600cc●コード番号:AC7831
アズワン品番
67-2425-54