1276 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)110~120
サイズ5L
内容量1本注文コード63954249品番1276
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい作業服です。

種別ワンタックラットズボングレーサイズ5Lシリーズ1260・1270シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)80ウエスト(cm)110~120機能帯電防止素材生地バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)色番20職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする