ジーベック
1276 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
モスグリーン
グレー
チャコールグレー
モスグリーン
ウエスト(cm)
72~80
66~74
72~80
86~96
94~104
102~112
110~120
78~88
サイズ
M
S
M
LL
3L
4L
5L
L
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63954337
品番
1276
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい作業服です。
種別
ワンタックラットズボン
色
モスグリーン
サイズ
M
シリーズ
1260・1270シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
72~80
機能
帯電防止素材
生地
バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)
色番
61
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。