19040-0-12.4 HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃 WEBA 63957548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19040-0-12.4 HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃 WEBA 63957548
19040-0-12.4 HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃 WEBA 63957548

HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
先端径(mm)3
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)64
内容量1本注文コード63957548品番19040-0-12.4
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

3枚刃タイプの40°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に刃数3全長(mm)64シャンク径(Φmm)8先端角(°)40先端径(mm)3アズワン品番65-1940-87有効刃径(Φmm)12.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする