曜日別特売
P19090-0-18.0 HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBA 63960673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P19090-0-18.0 HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBA 63960673
P19090-0-18.0 HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBA 63960673

HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
外径(Φmm)18
シャンク径(Φmm)12.5
全長(mm)65
内容量1本注文コード63960673品番P19090-0-18.0
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。
深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。

用途パイプの内面、外面の面取り加工に全長(mm)65刃数3先端角(°)90シャンク径(Φmm)12.5外径(Φmm)18適合ねじM6(六角穴付き止めねじ)加工範囲(mm)7~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする