375 5M 9 タイミングベルト 幅 9mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴム Optibelt 63962844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 9mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード63962844品番375 5M 9
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 375 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 375 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合

仕様●長さ:375mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:204-2914アズワン品番65-8003-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする