600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1巻(20m)
心数(C)4
導体公称断面積(mm2)2
導体外径(Φmm)1.8
内容量1巻(20m)注文コード63964618品番600V CV 2sq×4c
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。

長さ(m)20素線径(mm)0.6識別黒・白・赤・緑心数(C)4絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色導体外径(Φmm)1.8導体公称断面積(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)12素線数7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63964566
2024-12-30
用途: 延長ケーブル
飲食業

機器の延長ケーブルとして、使用しました。この商品が、自分が必要としていることに、如何に重要かが理解出来ました。10m が予想以上に、あっと言う間に終わりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする