曜日別特売
24cm 江戸びつ(サワラ) 雅うるし工芸 63966299

江戸びつ(サワラ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63966299品番24cm
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ240×H165mm●容量:7合●※寸法は身の寸法です。●コード番号:AD1329アズワン品番67-2477-95
注意
※寸法は身の寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする