ZF5S-20-03-T-WT エッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 63967279

エッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード63967279品番ZF5S-20-03-T-WT
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0008アズワン品番65-7562-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする