WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 36個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(36個)
注文コード
63967324
品番
62101621921
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9641
アズワン品番
65-7499-47
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表