曜日別特売
FLE-109-01-G-DV-K-TR 基板接続用ソケット 18 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 975個入 SAMTEC 63968444

基板接続用ソケット 18 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 975個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(975個)注文コード63968444品番FLE-109-01-G-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥413,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 9 ピンで、1 リードスタイルです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(975個入り)●極数:18●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 109-01-G-DV-K-TR●コード番号:227-1259アズワン品番65-7642-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする