WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63969090
品番
64902029522
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8833
アズワン品番
65-7527-60
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表