62200821821 基板接続用ピンヘッダ 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 63970630

基板接続用ピンヘッダ 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード63970630品番62200821821
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3192アズワン品番65-7574-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする