600Vビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1巻(300m)公称断面積(mm2)3.5緑/黄注文コード63973027品番IV 3.5sq 緑/黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)

緑/黄長さ(m)300定格電圧(V)600公称断面積(mm2)3.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする