フジクラ・ダイヤケーブル
600V電気機器用ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1巻(200m)
1巻(200m)
1巻(300m)
色
白
黄
黒
赤
白
緑
青
公称断面積(mm
2
)
0.75
0.5
0.75
1.25
2
8
導体外径(Φmm)
1.1
0.9
1.1
1.5
1.8
全23種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
63973124
品番
KIV 0.75sq 白
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
600V以下の電気機器内配線用
可とう性に富む
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
色
白
長さ(m)
200
定格電圧(V)
600
芯数(C)
30
公称断面積(mm
2
)
0.75
導体外径(Φmm)
1.1
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表