曜日別特売
MBC マグネットビットキャッチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 63973483

 

MBC マグネットビットキャッチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 63973483
MBC マグネットビットキャッチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 63973483
MBC マグネットビットキャッチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 63973483
MBC マグネットビットキャッチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 63973483
MBC マグネットビットキャッチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 63973483

マグネットビットキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63973483品番MBC
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。
ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。
軸径を調節できる伸縮機能付。

用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。幅(mm)24高さ(mm)14質量(g)6奥行(mm)12.8適合軸径(Φmm)4.0~6.35(丸軸・六角軸)刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: オートサイクル修理
有限会社篠塚輪業自動車・二輪車・自転車関連業

磁力は強いが、落としたりすると本体の樹脂が割れてしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする