TSM-103-01-L-DV-TR ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入 SAMTEC 63974550

ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 225個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(225個)注文コード63974550品番TSM-103-01-L-DV-TR
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6072アズワン品番65-7683-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする