QTE-060-02-F-D-A 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 42個入 SAMTEC 63974735

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 42個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(42個)注文コード63974735品番QTE-060-02-F-D-A
参考基準価格(税別)¥82,700販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTE-060-02-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9068アズワン品番65-7686-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする