三菱電機
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
20
極数
2P
定格電圧(V)
AC100-240
注文コード
63975407
品番
NV30-FAU 2P 20A 100-240V 30MAW
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
40×72×57
質量(kg)
0.18
極数
2P
規格
電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
定格電圧(V)
AC100-240
定格電流(A)
20
接続方式
表面形、簡易裏面形
相線式
1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
定格遮断容量(kA)
UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1、AC100V 2.5/1
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
機械式ボタン
過電流引きはずし方式
熱動式
極数・素子数
2P
フレーム(AF)
30