三菱電機
透明端子カバー(SV/CVシリーズ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
遮断器の極数
3
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63975486
品番
TCL-03CV3
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
適合機種
(NFB)NF32-CVF/(NV)NV32-CVF
種別
大形
色
白
タイプ
大形端子カバー(TC-L)ワンタッチ式
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
46
遮断器の極数
3